※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ステンレス SカンSAP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10241893
品番
SAP-8
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途
荷役ロープなどの端末金具として
トラスコ品番
849-2489
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
76
種類
Sカン
寸法L1(mm)
100
寸法D(mm)
8
寸法L2(mm)
84
寸法W1(mm)
15
寸法W2(mm)
30
寸法S1(mm)
6
寸法S2(mm)
22
使用荷重(kN)
0.49