※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10241927
品番
SF-4
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2670
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
10
種類
Sカン
寸法L1(mm)
44
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
36
寸法W(mm)
22
寸法R(mm)
5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.15