水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ステンレス Sカンロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10241963
品番
S-4*120
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。
先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
質量(g)
22
寸法L1(mm)
120
寸法S(mm)
25
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
112
寸法W(mm)
34
寸法R(mm)
13
使用荷重(kN)
0.07
トラスコ品番
849-2452
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
表面処理(本体)
バレル研磨