ステンレス Sカンロング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10241972 品番 S-5*150
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。
先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。

質量(g)41 寸法L1(mm)150 寸法S(mm)28 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)140 寸法W(mm)45 寸法R(mm)17 使用荷重(kN)0.10 トラスコ品番849-2454 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 表面処理(本体)バレル研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする