※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ボルト・スクリュー
ステンレス アイスクリュー 内径8.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10242286
品番
STS-3
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途
木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
トラスコ品番
849-2873
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
5
種類
ボルト・スクリュー
寸法L(mm)
8.5
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
9
寸法D(mm)
3.5
寸法E(mm)
2.8
寸法B(mm)
20
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.15