※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス アイフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10242523 品番 EH-10
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。

寸法L(mm)115 寸法S(mm)16 寸法D(mm)10 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)32 用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1352 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)145 種類フック 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする