ステンレス アイフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10242557 品番 EH-6
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。

寸法L(mm)68 寸法S(mm)9 寸法D(mm)6 寸法W1(mm)13 寸法W2(mm)19 用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1355 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)30 種類フック 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする