ステンレス アイプレート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10242575 品番IP-4
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

4箇所を止めるタイプです。

用途支柱や壁面等に取り付けます。 トラスコ品番849-1646 材質ステンレス 寸法(mm)25×28 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)12.5 種類アイプレート 寸法H(mm)16 寸法d(mm)3 寸法D(mm)4 寸法T(mm)2 寸法W(mm)11.5 寸法B2(mm)18 寸法A1(mm)25 寸法B1(mm)28 寸法h(mm)10 寸法A2(mm)16 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.07

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10242575
2022-10-12
用途:
ワイヤー張り
イナコーコーポレーション 様 (建設業・工事業)

100個注文したのですが1個づつの梱包いりません。

1人が参考にしています
対象商品:
10242575
2018-03-16
用途:
ベランダの鳩ネット取付用
その他業種

コンクリート用接着剤でステンレスアイプレートを壁面に貼り鳩ネット取付ワイヤーを固定した。屋外なので錆びずに強度も申し分ない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする