水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイプレート
ステンレス アイプレート 34mm×40mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10242593
品番
B-040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
品番IP-6を袋で個包装しています。
材質
ステンレスSUS304
質量(g)
35
寸法H(mm)
25.5
寸法d(mm)
5.2
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
19
寸法B2(mm)
25
寸法A1(mm)
34
寸法B1(mm)
40
寸法h(mm)
17
寸法A2(mm)
20
参考使用荷重(kN)
0.20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10242593
B-040
06911396
IP-6
アイプレート
水本機械製作所
1個
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました