水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス アイボルト 捻子径Mー2
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10242672
品番
B-896
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
トラスコ品番
849-1105
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
2
寸法L(mm)
8
寸法H(mm)
13
寸法A(mm)
8
ねじ径(mm)
M-2
寸法D(mm)
2
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
10
参考使用荷重(kN)
0.10
使用荷重(kN)
0.10