※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス アイボルトブネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10242724
品番
IB-12W
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
トラスコ品番
849-1572
質量(g)
115
寸法L(mm)
29
寸法H(mm)
52
寸法A(mm)
24
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径(mm)
W-1/2
寸法D(mm)
10
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
22
使用荷重(kN)
2.16