水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス アイボルトブネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10242742
品番
IB-10W
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
トラスコ品番
849-1570
質量(g)
59
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
42
寸法A(mm)
19
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径(mm)
W-3/8
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
18
参考使用荷重(kN)
1.47