※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス アイボルトブネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10242758 品番 IB-8W
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。

トラスコ品番849-1583 質量(g)29 寸法L(mm)19 寸法H(mm)34 寸法A(mm)16 用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に 材質ステンレス(SUS304) ねじ径(mm)W-5/16 寸法D(mm)7 表面処理電解研磨 寸法B(mm)15 使用荷重(kN)0.78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする