※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の その他金具
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長93mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
10242812
品番
B-1528
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。
トラスコ品番
849-0819
全長(mm)
93
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
34
種類
アイプレート
寸法L(mm)
93
内径(Φmm)
20
寸法H(mm)
37
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
12
仕上
バレル研磨
表面処理(本体)
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応