※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQKタイプ)全長100mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10242828 品番AQK-6-100
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます トラスコ品番849-0655 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)42 種類その他金具 寸法L(mm)100 寸法H(mm)60 寸法D(mm)6 寸法W(mm)49 表面処理(本体)バレル研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする