※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の その他金具
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長84mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10242864
品番
AQ-6-80
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
用途
コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます
トラスコ品番
849-0653
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
31
種類
その他金具
寸法L(mm)
84
寸法H(mm)
18
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
18
表面処理(本体)
バレル研磨