※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス アンカープレート コンクリート埋め込み用 内径18mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10242873 品番 AP-6
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

コンクリート埋め込み用です。

材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ(プレートのみヘアーライン仕上げ) トラスコ品番849-0650 寸法L(mm)18 寸法H(mm)32 寸法d(mm)6.8 用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質ステンレス 質量(g)53 種類アイプレート 内径(Φmm)18 寸法A(mm)36 寸法t(mm)3 寸法D(mm)6 寸法B(mm)52 寸法C(mm)18 表面処理(本体)バレル研磨(プレートのみヘアーライン仕上げ) 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする