※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ウォールフック
ステンレス ウォールフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10242916
品番
WH-1
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フック部には、外れ止め付です。
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
25
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
7
寸法T(mm)
3.2
用途
壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として
トラスコ品番
849-3159
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
40
種類
ウォールフック
寸法d(mm)
4.2
寸法R(mm)
2.5
寸法W1(mm)
34
寸法W2(mm)
22
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.15