※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用プレートフック
ステンレス エレガンスフック ゴールド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10242977
品番
CHC-30G
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高級感のあるフックです。
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
21.5
寸法B(mm)
19.5
寸法W(mm)
30
寸法t1(mm)
5
用途
コートフックとして、物掛けとして
付属品
皿木捻子(フックと同色です)
トラスコ品番
849-1191
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/金メッキ仕上げ
質量(g)
15
種類
プレートフック
寸法d(mm)
3.5
寸法t2(mm)
3
表面処理(本体)
金メッキ