※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用プレートフック
ステンレス エレガンスフック ブラック 高さ25mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10243108
品番
CHC-40B
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
高級感のあるフックです。
用途
コートフックとして、物掛けとして
付属品
皿木捻子(フックと同色です)
トラスコ品番
849-1194
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ
質量(g)
41
種類
プレートフック
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
28.5
寸法d(mm)
3.5
寸法B(mm)
27
寸法W(mm)
40
寸法t1(mm)
6.5
寸法t2(mm)
4
表面処理(本体)
酸化発色