水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイプレート
ステンレス オープンアイプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10243257
品番
OIP-6
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
4箇所を止めるタイプです。
トラスコ品番
849-2094
質量(g)
30
寸法H(mm)
25.5
寸法d(mm)
5.2
寸法S(mm)
14
用途
支柱や壁面等に取り付けます
材質
ステンレス
種類
アイプレート
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2.5
寸法B2(mm)
25
寸法A1(mm)
34
寸法B1(mm)
40
寸法h(mm)
17
寸法A2(mm)
20
使用荷重(kN)
0.15