ステンレス オープンアイプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10243266 品番 OIP-8
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

4箇所を止めるタイプです。

トラスコ品番849-2095 質量(g)59 寸法H(mm)32 寸法d(mm)5.2 寸法S(mm)16 用途支柱や壁面等に取り付けます 材質ステンレス 種類アイプレート 寸法D(mm)8 寸法T(mm)3 寸法B2(mm)35 寸法A1(mm)39 寸法B1(mm)50 寸法h(mm)21 寸法A2(mm)25 使用荷重(kN)0.20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする