※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス オープンフックB型 線径6mm長さ63mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10243336
品番
BN-6
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
環のついた外開きの構造です。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1127
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
32
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
63
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
30
寸法d1(mm)
7
寸法d2(mm)
9.5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.98