※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス オープンフックB型 線径8mm長さ84mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10243345 品番BN-8
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

環のついた外開きの構造です。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1128 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)72 種類リングキャッチ 寸法L(mm)84 寸法S(mm)23 寸法D(mm)8 寸法W(mm)41 寸法d1(mm)9.5 寸法d2(mm)12.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする