※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス オタフクボルト止めシャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10243397 品番 OBS-6
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

太いロープなどにも対応できます。
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。

ねじ径M6 使用荷重(kN)1.72 トラスコ品番849-2083 質量(g)33 寸法L(mm)30 用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス(SUS304) 寸法d(mm)12 寸法t(mm)6 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 寸法W(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする