※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス オタフクボルト止めシャックル 長さ50mm内幅20mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10243415
品番
OBS-10
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
太いロープなどにも対応できます。
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番
849-2080
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
149
寸法L(mm)
50
ねじ径
M-10
寸法d(mm)
20
寸法t(mm)
10
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
20
寸法W(mm)
35
使用荷重(kN)
3.72