※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス キーリンク 内径各種

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10243564 品番 WK-24-22
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79

手軽に連結作業ができます。

寸法L(mm)22 寸法D(mm)2.4 用途キーホルダーに、チェーンの端末金具としてよく使用されます トラスコ品番849-3165 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ 質量(g)3 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
キーホルダーに使用

通常の丸鋼よりでっぱりがないので好んで使用しています。

2025-03-13
用途:
各種キーホルダーに取り付け

端部の処理が鋭いものもあったので、危険のないように処理してもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする