水本機械製作所
水本機械製作所の 船舶係留
水本機械製作所の アンカー/錨
ステンレス クリート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
6
注文コード
10243695
品番
KT-6
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
全長(mm)
153
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バフ研磨
寸法d(mm)
6
寸法L2(mm)
58
寸法W1(mm)
45
寸法W2(mm)
26.5
寸法L1(mm)
153
寸法H(mm)
31
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
質量(g)
170
用途
ボートに取り付けて係留用に
トラスコ品番
849-1779