※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 船舶係留
水本機械製作所の アンカー/錨
ステンレス クリート
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
6
注文コード
10243704
品番
KT-8
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
全長(mm)
205
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バフ研磨
寸法d(mm)
6
寸法L2(mm)
71.5
寸法W1(mm)
54
寸法W2(mm)
34
寸法L1(mm)
205
寸法H(mm)
38
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
質量(g)
313
用途
ボートに取り付けて係留用に
トラスコ品番
849-1780