3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTL-8 ステンレス クリートローフラット型 水本機械製作所 10243783 KTL-8 ステンレス クリートローフラット型 水本機械製作所 10243783

ステンレス クリートローフラット型

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10243783 品番 KTL-8
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。

材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 用途ボートに取り付けて係留用に トラスコ品番849-1785 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)200 質量(g)389 寸法H(mm)38 寸法d(mm)8.2 寸法L1(mm)200 寸法L2(mm)55 仕上バフ研磨 寸法W1(mm)68 寸法W2(mm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10243774
2020-04-23
用途:
家のカーポートのロープの留め具
その他業種

光沢があり存在感があり、ずっしりと思い高級感があります。ロープの留め具として、アイを作って引っ掛けるもよし、クリートの足の間にロープを通して結ぶもよし。
これから取り付けますが、何より間に合わせ感がしないのが、気に入りました。

対象商品:
10243765
2017-04-08
用途:
ボートのドライブカバーのロープ止めに。
卸売・小売業

綺麗過ぎる商品で後部ロープ止めに使うのはもったいくらいでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする