K-14 カラビナO型 安全環付 スリーエッチ 10243807 K-14 カラビナO型 安全環付 スリーエッチ 10243807

カラビナO型 安全環付

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10243807 品番K-14
参考基準価格(税別)¥2,125 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質スチール 質量(g)160 種類カラビナ 寸法L(mm)110 寸法d(mm)10 使用荷重(kg)200 破断荷重(kg)1700 寸法m(mm)19 寸法w(mm)55 アズワン品番64-5128-99
注意
※長辺に平行方向へ引くようにご使用ください。短辺に平行方向に力のかかる使い方はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
林業
その他業種

物自体はしっかりしていて良いのだが,押し開けた時に現れる断面の角が研磨されていないので,手を切ってしまった。自分でヤスリがけして使用している。安全に関わることなので改善して欲しい。

対象商品:
10243807
2023-12-19
用途:
公園の法面除草作業時

安全環付の中では安価で19MM広がり使いやすいです。

対象商品:
10243807
2022-05-11
用途:
鯉のぼりの掲揚用として使用
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

ロープ展張の際にカラビナを利用して縛着の手間が省略出来てとても重宝しています。野外で利用しているのでさびに強いものがあると更に良いと思います。

対象商品:
10243807
2020-11-24
用途:
警備業務
サービス業

非常に頑丈で固定もしっかりでき、安全環も指先だけで回せるため非常に便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
10243807
2019-12-04
用途:
ガッチリ安心感!
製造業

自宅の裏山の伐採用に命綱のケーブル用に購入。
開口部も大きく木の上での作業も楽々、作業も捗ります。
頻繁に使用する訳ではないので、錆びなどに注意ですね。
これから、よろしく頼むよ。!!!

1人が参考にしています
対象商品:
10243807
2018-07-24
用途:
理科実験
製造業

理科実験で先生を持ち上げました。十分な安全率で安心して実験できました。

1人が参考にしています
対象商品:
10243807
2015-04-24
用途:
救助活動

スリーエッチ製のカラビナは、アール部分が尖った感じです。
公費で配備のワンツースリー製は、アールがなだらかです。

まぁ、価額がワンツースリー製の約半額ですので、最低限の作業には使えると思います。

救助活動にはちょっと心配ですが。

対象商品:
10243807
2013-10-10
用途:
荷揚げ等での確保に使用

安全環の動きもスムーズで、ガタも殆ど無く問題になる事はありません。 ただ、キーロック部分などの加工面にバリが多いため直接シュリングやロープを掛けるのであれば精密ヤスリ等で慣らしたほうが安全です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする