※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 連結金具
ステンレス クリップジョイント 2ケ1組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10243808
品番
KJ-1
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
手軽にジョイントできます。
トラスコ品番
849-1714
質量(g)
4
寸法L(mm)
23.5
寸法W(mm)
13.5
寸法d1(mm)
7
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
種類
連結金具
寸法d2(mm)
7
表面処理(本体)
バレル研磨