スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 吊具
スリーエッチの 吊具用カラビナ
カラビナ変D型安全環ナシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10243816
品番
K-15
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
スチール
質量(g)
155
タイプ
安全環ナシ
種類
カラビナ
寸法L(mm)
113
寸法d(mm)
10
使用荷重(kg)
200
破断荷重(kg)
1700
寸法m(mm)
22
寸法w(mm)
60
注意
※長辺に平行方向へ引くようにご使用ください。短辺に平行方向に力のかかる使い方はしないでください。
人体に影響のある場合は、安全環付をご使用ください。