水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 連結金具
ステンレス クリップジョイント 2ケ1組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10243817
品番
KJ-2
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
手軽にジョイントできます。
トラスコ品番
849-1715
質量(g)
20
寸法L(mm)
37
寸法W(mm)
23
寸法d1(mm)
12
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
種類
連結金具
寸法d2(mm)
11
表面処理(本体)
バレル研磨