※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の グレーチング・排水設備商品
水本機械製作所の グレーチング用部品
ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ32〜45mm
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
10243835
品番
B-1146
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
細目タイプにもご使用できます。
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
トラスコ品番
849-0753
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
36
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
47.5
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
20
寸法W1(mm)
16
適合高さ(mm)
32〜45