※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の グレーチング・排水設備商品
水本機械製作所の グレーチング用部品
ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ38〜50mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
10243844
品番
B-1147
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
細目タイプにもご使用できます。
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
トラスコ品番
849-0754
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
38
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
54.5
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
20
寸法W1(mm)
18.5
適合高さ(mm)
38〜50