水本機械製作所
水本機械製作所の グレーチング・排水設備商品
水本機械製作所の グレーチング用部品
ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ38〜55mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10243878
品番
GCD-2-75
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ボルトで固定するガッチリタイプです。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ねじ径
M-8
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
トラスコ品番
849-1527
質量(g)
78
寸法L(mm)
75
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
25
寸法W1(mm)
15
適合高さ(mm)
38〜55