※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の グレーチング・排水設備商品
水本機械製作所の グレーチング用部品
ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ60〜75mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10243887
品番
GCD-2-95
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
トラスコ品番
849-1528
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
93
寸法L(mm)
95
ねじ径
M-8
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
25
寸法W1(mm)
15
適合高さ(mm)
60〜75