ステンレス グレーチングクリップGCF型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10243896 品番 GCF-30
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

寸法H(mm)13.5 寸法L(mm)42 寸法P(mm)31 寸法T(mm)2 寸法W(mm)25 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)6 寸法d(mm)10 寸法h(mm)20 用途グレーチング固定用の部品として使用します。 トラスコ品番849-1529 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)25 仕上バレル研磨仕上げ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10243896
2017-09-14
用途:
グレーチングより配管等の吊りを取るのに使用。
建設業・工事業

クリップとグレーチングを固定する為のワッシー的なものが欲しい。
また、ステンレスでなく一般的なメッキ品もラインナップして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする