※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の グレーチング・排水設備商品
水本機械製作所の グレーチング用部品
ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅10mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
10243923
品番
B-1305
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
トラスコ品番
849-0769
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
29
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
35
寸法S(mm)
8.5
寸法D(mm)
2
寸法B(mm)
4
寸法W(mm)
10