※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅16mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード10243948 品番B-1307
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

差し込むだけのワンタッチタイプです。

用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します トラスコ品番849-0771 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)31 寸法L(mm)30 寸法H(mm)35 寸法S(mm)9.5 寸法D(mm)2 寸法B(mm)10 寸法W(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする