水本機械製作所
水本機械製作所の グレーチング・排水設備商品
水本機械製作所の グレーチング用部品
ステンレス グレーチングクリップGCK型 55mm×15mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10243984
品番
GCK-A
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
差し込むだけのワンタッチタイプです。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
55
寸法W(mm)
15
寸法d(mm)
8
寸法W1(mm)
4
寸法T(mm)
1.5
寸法H(mm)
12
質量(g)
17
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
トラスコ品番
849-1538