J-220 Jランプ樹脂クリップ付220W-5M フジマック 10244017

J-220 Jランプ樹脂クリップ付220W-5M フジマック 10244017 J-220 Jランプ樹脂クリップ付220W-5M フジマック 10244017 J-220 Jランプ樹脂クリップ付220W-5M フジマック 10244017

Jランプ樹脂クリップ付220W-5M

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10244017 品番J-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屋内用、耐震球(振動に強い耐震球)付のランプです。
ON-OFFスイッチ機能:簡単にON-OFFを切り替えられます。
J型回転式クリップ:360度自由に回転します。
連結コンセント付。

消費電力(W)220 付属品F-up耐振球220W コード長さ(m)5 口金E26 トラスコ品番851-4008 機能連結コンセント付 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 電球の種類耐震球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10244017
2018-11-15
用途:
ユニットバスの組立て
建設業・工事業

鉄のクリップだと、挟んだときに傷が付くので、樹脂だと助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする