※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の グレーチング・排水設備商品
水本機械製作所の グレーチング用部品
ステンレス グレーチング用金具GCH型 高さ38mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10244018
品番
GCH-38
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません。
用途
天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります
トラスコ品番
849-1532
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
215
寸法L(mm)
38
ねじ径
細目ネジM-14
寸法D(mm)
32
寸法W(mm)
16