※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス シートシャックルYSA型 長さ33mm内幅25mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10244115 品番YSA-2
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントとして、特に振動が多いなどで、通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-3248 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)13 寸法L(mm)33 寸法d(mm)11 寸法t(mm)2 寸法F(mm)4.5 寸法D(mm)5 寸法B(mm)25 使用荷重(kN)0.10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする