※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス シートシャックルYSB型 長さ36mm内幅18mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10244133 品番YSB-2
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントとして、特に振動が多いなどで、通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-3250 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)26 寸法L(mm)36 寸法d(mm)14 寸法t(mm)3 寸法F(mm)6 寸法D(mm)6 寸法B(mm)18 使用荷重(kN)0.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする