※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YFA-3 ステンレス シートフックA型 水本機械製作所 10244176 YFA-3 ステンレス シートフックA型 水本機械製作所 10244176

ステンレス シートフックA型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10244176 品番 YFA-3
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

トラスコ品番849-3235 用途物掛けとして 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)5.5 種類プレートフック 寸法L(mm)30 寸法S(mm)15 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)9 寸法d(Φmm)3.1 入数50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10244176
2022-08-25
用途:
ホワイトボードの吊り下げ用として
製造業

他の品物より厚めでしっかりとした作りで良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
10244158
2022-04-27
用途:
大判額の吊り下げフックに、、
自動車・二輪車・自転車関連業

額側のフック位置を移設しなければなりませんが、、、
価格も安く、強度もあり言うことなしです。
当方、ネジ穴を揉んで、3mmネジを使用していますが、
本来は2~2.5mmくらいがベストの様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする