※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用プレートフック
ステンレス シートフックA型 2ケ入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
10244194
品番
B-2401
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
トラスコ品番
849-0934
用途
物掛けとして
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
寸法L(mm)
25
内容
シートフックA型 YFA-2×2個
寸法S(mm)
12
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
7
寸法d(Φmm)
2.1
質量(g/個)
3.5
質量(g/袋)
7
入数
50
RoHS指令(10物質対応)
対応