ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm〜2mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10244298 品番SCP-2
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

1本のワイヤーに取付けます。

用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します 仕様レンチサイズ2 適合ワイヤー径1.5〜2 トラスコ品番849-2602 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)4 寸法L(mm)8 レンチサイズ(mm)2 ねじ径M4 寸法A(mm)2.3 寸法D(mm)10 仕上バレル研磨 適合ワイヤ径(Φmm)1.5〜2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-08
用途:
N社のパワーウインドー修理
自動車・二輪車・自転車関連業

N社のパワーウインドーレギュレーター(ワイヤー駆動式レギュレーター)の突然のワイヤー切れの補修に(加工必要)。 …その他ワイヤートラブルの救世主。
工具箱の片隅に忍ばせていて間違い無し。

対象商品:
10244298
2020-10-08
用途:
自動車パワーウインドーのワイヤー修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと古いN社のワイヤー駆動パワーウインドーレギュレーターのワイヤー切れの修理に使用。 少し削って角形に加工しました。 無事に修理できて助かりました。

対象商品:
10244298
2018-09-19
用途:
既製品の改善用部品として使用
製造業

標準品はワイヤ固定のためのセットボルト(いもネジ)が付属されていましたが、任意の位置でセットし直すことが多いことからローレットネジに変えて使用しています。
ネジの種類もオプション選択できれば便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする