曜日別特売
SCP-4 ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm 水本機械製作所 10244325

ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード10244325品番SCP-4
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1本のワイヤーに取付けます。

用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します寸法L(mm)12レンチサイズ(mm)4ねじ径M8寸法A(mm)4.3寸法D(mm)15トラスコ品番849-2603材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13適合ワイヤ径(Φmm)3~4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10244325
2022-02-14
用途: 自動車整備
卸売・小売業

キャブのリンケージに使用しました。
こういう特殊な部品は、まずホームセンター等には置いていないので
大変重宝致します。小さなもの一つからでもモノタロウさんは対応してくれるので
本当に助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする